ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1×4サポート ハット型
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質
スチール
タイプ
ハット型
穴径(Φmm)
3.2
板厚(mm)
0.6
長さL2(mm)
20.1
幅W(mm)
130.5
長さL1(mm)
16
内容量
1個
注意
※耐震金物では御座いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72715083
10179742
225-6940
無地
14H1-Z
65-1934-47
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72715108
10179744
225-3777
ホワイト
14H1-WH
65-1934-49
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72715099
10179743
225-5259
ブラック
14H1-BK
65-1934-48
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください