1×4サポート ジョイント

1×4サポート ジョイント - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート ジョイント - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート ジョイント - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート ジョイント - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート ジョイント - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート ジョイント - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート ジョイント - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート ジョイント - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。

用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプジョイント板厚(mm)0.6幅W(mm)30穴径(Φmm)3.2長さL1(mm)39.3内容量1個
注意
※耐震金物では御座いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7271511710179745無地14J1-Z-
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7271512610179746ブラック14J1-BK黒カチオン電着塗装
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7271513510179747ホワイト14J1-WH白塗装
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする