ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1×4サポート フック
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質
スチール
タイプ
フック
穴径(Φmm)
3.2
板厚(mm)
1
長さL2(mm)
86
幅W(mm)
18
長さL1(mm)
45
内容量
1個
注意
※耐震金物では御座いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72715144
10179748
223-6416
無地
14F1-Z
65-1934-53
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72715153
10179749
225-3742
ブラック
14F1-BK
65-1934-54
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72715169
10179750
226-0104
ホワイト
14F1-WH
65-1934-55
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください