ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラーワイヤー 頑固自在 1.6mmx15m
(1件のレビュー)
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質
なましスチール線、塩化ビニール
長さ(m)
15
線径(Φmm)
1.6
内容量
1巻
注意
※制作中および制作物によるけが・破損・紛失の保証はございません。
全16種類を絞り込む
色
選択してください
被覆:乳白 (ニュウハク)
被覆:墨 (スミ)
被覆:媚茶 (コビチャ)
被覆:小豆 (アズキ)
被覆:桃 (モモ)
被覆:桑茶 (クワチャ)
被覆:桔梗 (キキョウ)
被覆:焦茶 (コゲチャ)
被覆:籐 (トウ)
被覆:紅 (ベニ)
被覆:純白 (ジュンパク)
被覆:緑青 (リョクショウ)
被覆:菫 (スミレ)
被覆:藍墨 (アイズミ)
被覆:鶯 (ウグイス)
被覆:黄金 (オウゴン)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72715765
22381672
225-6022
被覆:桃 (モモ)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72715774
22381673
226-0756
被覆:黄金 (オウゴン)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72715783
22381674
225-7589
被覆:桑茶 (クワチャ)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72715799
22381675
225-9158
被覆:媚茶 (コビチャ)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72715808
22381676
225-9142
被覆:焦茶 (コゲチャ)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72715844
22381680
225-5968
被覆:乳白 (ニュウハク)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72715853
22381681
226-0747
被覆:純白 (ジュンパク)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72715869
22381682
225-9204
被覆:墨 (スミ)
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72715878
22381683
225-9096
被覆:藍墨 (アイズミ)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72715756
22381671
225-9188
被覆:紅 (ベニ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72715817
22381677
223-8767
被覆:鶯 (ウグイス)
オープン
取扱い終了
返品不可
72715826
22381678
225-7606
被覆:緑青 (リョクショウ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72715835
22381679
226-0753
被覆:桔梗 (キキョウ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72715887
22381684
226-0686
被覆:小豆 (アズキ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72715896
22381685
225-7542
被覆:菫 (スミレ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72715905
22381686
226-0743
被覆:籐 (トウ)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください