ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラーワイヤー 頑固自在 2.0mmx10m
(1件のレビュー)
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質
なましスチール線、塩化ビニール
長さ(m)
10
線径(Φmm)
2
内容量
1巻
注意
※制作中および制作物によるけが・破損・紛失の保証はございません。
全18種類を絞り込む
色
選択してください
被覆:乳白 (ニュウハク)
被覆:墨 (スミ)
被覆:媚茶 (コビチャ)
被覆:小豆 (アズキ)
被覆:桃 (モモ)
被覆:桑茶 (クワチャ)
被覆:桔梗 (キキョウ)
被覆:橙 (ダイダイ)
被覆:焦茶 (コゲチャ)
被覆:籐 (トウ)
被覆:紅 (ベニ)
被覆:純白 (ジュンパク)
被覆:緑青 (リョクショウ)
被覆:茜 (アカネ)
被覆:菫 (スミレ)
被覆:藍墨 (アイズミ)
被覆:鶯 (ウグイス)
被覆:黄金 (オウゴン)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72715957
22382075
225-7614
被覆:媚茶 (コビチャ)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72715966
22382076
225-7561
被覆:焦茶 (コゲチャ)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72716009
22382080
225-9114
被覆:乳白 (ニュウハク)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72716018
22382081
226-0716
被覆:純白 (ジュンパク)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72716027
22382082
225-7543
被覆:墨 (スミ)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72716054
22382085
225-7575
被覆:菫 (スミレ)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72715914
22382071
225-7591
被覆:紅 (ベニ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72715923
22382072
225-4432
被覆:桃 (モモ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72715939
22382073
223-8766
被覆:黄金 (オウゴン)
オープン
取扱い終了
返品不可
72715948
22382074
225-9126
被覆:桑茶 (クワチャ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72715975
22382077
225-4451
被覆:鶯 (ウグイス)
オープン
取扱い終了
返品不可
72715984
22382078
225-5976
被覆:緑青 (リョクショウ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72715993
22382079
226-0749
被覆:桔梗 (キキョウ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72716036
22382083
225-6031
被覆:藍墨 (アイズミ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72716045
22382084
223-7119
被覆:小豆 (アズキ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72716063
22382086
225-7584
被覆:籐 (トウ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72716079
22382090
225-4445
被覆:橙 (ダイダイ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72716088
22382091
226-0770
被覆:茜 (アカネ)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください