ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質
なましスチール線、塩化ビニール
長さ(m)
8
線径(Φmm)
2.6
内容量
1巻
注意
※制作中および制作物によるけが・破損・紛失の保証はございません。
全18種類を絞り込む
色
選択してください
被覆:乳白 (ニュウハク)
被覆:墨 (スミ)
被覆:媚茶 (コビチャ)
被覆:小豆 (アズキ)
被覆:桃 (モモ)
被覆:桑茶 (クワチャ)
被覆:桔梗 (キキョウ)
被覆:橙 (ダイダイ)
被覆:焦茶 (コゲチャ)
被覆:籐 (トウ)
被覆:紅 (ベニ)
被覆:純白 (ジュンパク)
被覆:緑青 (リョクショウ)
被覆:茜 (アカネ)
被覆:菫 (スミレ)
被覆:藍墨 (アイズミ)
被覆:鶯 (ウグイス)
被覆:黄金 (オウゴン)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72716149
22382676
225-9132
被覆:焦茶 (コゲチャ)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716176
22382679
225-9186
被覆:桔梗 (キキョウ)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72716185
22382680
225-5999
被覆:乳白 (ニュウハク)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716194
22382681
223-7125
被覆:純白 (ジュンパク)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716203
22382682
225-6001
被覆:墨 (スミ)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72716264
22382691
225-7625
被覆:茜 (アカネ)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716097
22382671
225-4428
被覆:紅 (ベニ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72716106
22382672
223-7140
被覆:桃 (モモ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72716115
22382673
225-4441
被覆:黄金 (オウゴン)
オープン
取扱い終了
返品不可
72716124
22382674
223-7109
被覆:桑茶 (クワチャ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72716133
22382675
225-9183
被覆:媚茶 (コビチャ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72716158
22382677
225-7555
被覆:鶯 (ウグイス)
オープン
取扱い終了
返品不可
72716167
22382678
225-9171
被覆:緑青 (リョクショウ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72716219
22382683
225-7612
被覆:藍墨 (アイズミ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72716228
22382684
225-7520
被覆:小豆 (アズキ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72716237
22382685
226-0689
被覆:菫 (スミレ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72716246
22382686
226-0739
被覆:籐 (トウ)
オープン
取扱い終了
返品不可
72716255
22382690
223-7144
被覆:橙 (ダイダイ)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください