ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラーワイヤー 頑固自在 4.0mmx5m
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質
なましスチール線、塩化ビニール
長さ(m)
5
線径(Φmm)
4
内容量
1巻
注意
※制作中および制作物によるけが・破損・紛失の保証はございません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72716316
22384076
223-8783
被覆:焦茶 (コゲチャ)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716325
22384080
223-7066
被覆:乳白 (ニュウハク)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72716334
22384081
225-5949
被覆:純白 (ジュンパク)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716343
22384082
223-8791
被覆:墨 (スミ)
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
72716359
22384083
225-7596
被覆:藍墨 (アイズミ)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください