曜日別特売

GX-010広角ミニカメラ&モニターセット

GX-010広角ミニカメラ&モニターセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-010広角ミニカメラ&モニターセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)

超広角レンズをコンパクトなボディに納めた小型サイズカメラと7インチワイドモニターのセット。カメラは防塵防水規格IP69K、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線はつなぎ合わせることができるコード(10M、15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応。

用途電装パーツタイプ鏡像/有線モデル/ミニカメラタイプモニタモニターLEDバックライト、7インチWVGA(800×480)、電源DC12V~24V対応、スタンド付属、映像入力×2、音声入力×1、ワイヤレスリモコン、画面表示選択(ノーマル/ワイド切替)、バック信号連動可能設置形態バックビューカメラ仕様視野角最大:横160°、縦120°、高感度マイク、赤外線IR、防塵/防水:IP69K、アルミダイキャスト内容量1セット
取扱説明書:(2.7MB)
注意
※モニターにテレビ受信機能はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70780203592862
78,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする