エクスポスト FS型

エクスポスト FS型 - TOEX(LIXIL)エクスポスト FS型 - TOEX(LIXIL)エクスポスト FS型 - TOEX(LIXIL)エクスポスト FS型 - TOEX(LIXIL)エクスポスト FS型 - TOEX(LIXIL)エクスポスト FS型 - TOEX(LIXIL)エクスポスト FS型 - TOEX(LIXIL)エクスポスト FS型 - TOEX(LIXIL)
(1件のレビュー)

ボックスの角は丸みのある優しいフォルムで存在感を軽減。自然や建物ともなじみやすいマットな塗装がぬくもりのある素材感を演出します。

材質【ポスト】めっき鋼板/ステンレス寸法(mm)本体:435×390×185寸法(幅W×高さH)(mm)投函口:265×36角度(°)取り出し:35適合寸法(mm)投函:260×340×35(5kgまで)投函タイプ前入れ前取り出し内容量1個
注意
※本体のみとなります。壁取付の場合、取付部品(8KKA47ZZ)を別途手配ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727165698KKA85SCポスト:シャイングレー
66,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
727165788KKA85BKポスト:ブラック
66,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
727165878KKA85HHポスト:ホワイト
66,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
727165968KKA85FNポスト:ディープグレー
66,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72716578
2025-03-03
用途: 仕上
建設業・工事業

施主様より、使いやすいとの感想をいただきました。
仕上がりもかっこよく、満足できる品物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする