曜日別特売

すっきり棚用 ブラケットセット(樹脂棚板用)

すっきり棚用 ブラケットセット(樹脂棚板用) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 ブラケットセット(樹脂棚板用) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 ブラケットセット(樹脂棚板用) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 ブラケットセット(樹脂棚板用) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 ブラケットセット(樹脂棚板用) - TOSTEM(LIXIL)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

セット内容ブラケット2本,固定金具奥行(mm)310/棚板用耐荷重(kg)8.5芯材スチール材質(表面)ABS樹脂
注意
※ブラケットのみとなります。棚柱、棚板は別途ご注文ください。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72717086ZZ-DE01Z1-MANX1セット(1個)クロム
3,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
72717095YY-DE01Z1-MANX1セット(1個)プレシャスホワイト
6,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
72717104BE-DE01Z1-MANX1セット(1個)アイアンブラック
6,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717113ZZ-DE01Z5-MANX1セット(5個)クロム
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717129YY-DE01Z5-MANX1セット(5個)プレシャスホワイト
30,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717138BE-DE01Z5-MANX1セット(5個)アイアンブラック
30,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする