曜日別特売
BE-DE01Z5-MANX すっきり棚用 ブラケットセット(樹脂棚板用) TOSTEM(LIXIL) 72717138

BE-DE01Z5-MANX すっきり棚用 ブラケットセット(樹脂棚板用) TOSTEM(LIXIL) 72717138
BE-DE01Z5-MANX すっきり棚用 ブラケットセット(樹脂棚板用) TOSTEM(LIXIL) 72717138
BE-DE01Z5-MANX すっきり棚用 ブラケットセット(樹脂棚板用) TOSTEM(LIXIL) 72717138
BE-DE01Z5-MANX すっきり棚用 ブラケットセット(樹脂棚板用) TOSTEM(LIXIL) 72717138
BE-DE01Z5-MANX すっきり棚用 ブラケットセット(樹脂棚板用) TOSTEM(LIXIL) 72717138

すっきり棚用 ブラケットセット(樹脂棚板用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
色アイアンブラック
内容量1セット(5個)注文コード72717138品番BE-DE01Z5-MANX
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

色
アイアンブラック
セット内容
ブラケット2本,固定金具
奥行(mm)
310/棚板用
耐荷重(kg)
8.5
芯材
スチール
材質(表面)
ABS樹脂
注意
※ブラケットのみとなります。棚柱、棚板は別途ご注文ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする