SOROU ステンレス ピンフック

SOROU ステンレス ピンフック - LEC(レック)SOROU ステンレス ピンフック - LEC(レック)SOROU ステンレス ピンフック - LEC(レック)SOROU ステンレス ピンフック - LEC(レック)SOROU ステンレス ピンフック - LEC(レック)SOROU ステンレス ピンフック - LEC(レック)SOROU ステンレス ピンフック - LEC(レック)SOROU ステンレス ピンフック - LEC(レック)

SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できます。
シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。
様々なインテリアテイストと調和するデザイン。
すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。
統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。
取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。
「H00338ステンレスピンフック」は飾りや鍵などに使用できます。
シンプルなシングルスタイルです。
取付けガイド付き。
「H00339ダブルピンフック」は鞄の取手も安定して掛けられるダブルタイプです。
取付けガイド付き。
すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。

用途壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、石膏ボード壁の収納に。取付方式ピン付属品ピン6本(スペア含む)、取り付けガイド材質本体:ステンレス、ピン:ステンレス鋼線
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。
※フックの下に貴重品を置かないでください。
※この商品に使用しているピンは鋭利なので、幼児の手の届かない所に保管してください。
※荷重制限をお守りください。
※壁面を傷める原因となるため、フックの先端に荷重をかけたり、衝撃のかかる掛け方はしないでください。
※フックの固定がゆるくなった場合は、場所を替えて付け直してください。
※フックに掛けたものは、引っぱらないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※屋外での使用はお避けください。
※取り外す際、本体を強く引っぱると壁面を傷めるおそれがありますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
耐荷重(kg)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72717996H003381セット(3個)ピンフック24×40×35H40
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
72718005H003391セット(2個)ダブルピンフック620×60×75H100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする