曜日別特売

ステンレス コノエネイル

ステンレス コノエネイル - コノエステンレス コノエネイル - コノエステンレス コノエネイル - コノエステンレス コノエネイル - コノエステンレス コノエネイル - コノエステンレス コノエネイル - コノエステンレス コノエネイル - コノエ
(1件のレビュー)

コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
ステンレス製なので錆びにくいです。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能です。
コンクリート用。

用途測量ポイントの標示材質ステンレス
注意
※NO.01、NO.1の頭部十字は赤着色されていません。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
頭径(Φmm)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
頭径(Φmm)
対応
胴回り(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72718529NO.011袋(100本)276NO.23.82
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
72718538NO.11袋(100本)439NO.24.53
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
72718547NO.21箱(100本)5515NO.37.14
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
72718556NO.31箱(100本)8015NO.37.15
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
72718565NO.41箱(50本)10520NO.38.85
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
72718574NO.51箱(50本)13020NO.38.85
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
72718583NO.71箱(50本)20520NO.38.85
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72718538
2023-06-28
用途: 測量
竹島土地家屋調査士事務所

鉄より高額ですが、サビが起こらないことを期待して購入しました。10年後楽しみにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする