曜日別特売

スチール製ホワイトボード

スチール製ホワイトボード - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スチール製ホワイトボード - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スチール製ホワイトボード - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スチール製ホワイトボード - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スチール製ホワイトボード - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スチール製ホワイトボード - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スチール製ホワイトボード - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スチール製ホワイトボード - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

日本製の良質なホワイトボードを使用した工事用黒板。
丈夫な構造なアルミ枠、マーカーや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。

用途現場記録写真用の設置式ホワイトスチール黒板。付属品ポケットラーフル、マーカー黒1本内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
表示項目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72720717BWY-1600450×600450工事名
7,600
5,398
5,938(税込)
14日以内出荷
72720726BWY-22S600450×600450工事名・工種・測点2段
7,600
5,398
5,938(税込)
14日以内出荷
72720735BWT-3I450600×450600工事名・工種・位置3段
7,600
5,398
5,938(税込)
14日以内出荷
72720744BWY-3I600450×600450工事名・工種・位置3段
7,600
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
72720753BWT-3S450600×450600工事名・工種・測点3段
7,600
5,398
5,938(税込)
14日以内出荷
72720769BWY-3S600450×600450工事名・工種・測点3段
7,600
5,398
5,938(税込)
14日以内出荷
72720778AWY-MJ450300×450300無地
6,500
4,598
5,058(税込)
14日以内出荷
72720787BWT-MJ450600×450600無地
7,600
5,398
5,938(税込)
14日以内出荷
72720796BWY-MJ600450×600450無地
7,600
5,398
5,938(税込)
14日以内出荷
72720805CWT-MJ600900×600900無地
14,000
9,798
10,778(税込)
14日以内出荷
72720814CWY-MJ900600×900600無地
14,000
9,798
10,778(税込)
14日以内出荷
72720823DWT-MJ600700×600700無地
12,000
8,398
9,238(税込)
14日以内出荷
72720839DWY-MJ700600×700600無地
12,000
8,398
9,238(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする