曜日別特売

スチール製耐水黒板

スチール製耐水黒板 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スチール製耐水黒板 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スチール製耐水黒板 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スチール製耐水黒板 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スチール製耐水黒板 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スチール製耐水黒板 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スチール製耐水黒板 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スチール製耐水黒板 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

水に強く反射しにくく耐久性抜群のスチール板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。

用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。水濡れする現場や梅雨や降雪期の現場に最適。付属品タオル、クレヨンチョーク白1本内容量1枚
注意
※普通のチョークでは書けません。
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
表示項目
12種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
表示項目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72721128BPY-1600450×600450工事名
9,300
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
72721137BPY-2600450×600450工事名・工種
9,300
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
72721146DPT-3I600700×600700工事名・工種・位置3段
14,300
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
72721155BPY-22S600450×600450工事名・工種・測点2段
9,300
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
72721164BPT-3S450600×450600工事名・工種・測点3段
9,300
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
72721173BPY-3S600450×600450工事名・工種・測点3段
9,300
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
72721189DPT-3S600700×600700工事名・工種・測点3段
14,300
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
72721198BPY-0600450×600450枠線のみ
9,300
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
72721207APY-MJ450300×450300無地
7,300
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
72721216BPT-MJ450600×450600無地
9,300
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
72721225BPY-MJ600450×600450無地
9,300
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
72721234DPT-MJ600700×600700無地
14,300
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする