曜日別特売

プリズムストッパーII

プリズムストッパーII - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]プリズムストッパーII - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]プリズムストッパーII - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

ノブでしっかり固定してより強固にプリズムの落下を防ぐ。

用途プリズムの落下防止のストッパー寸法(Φ×高さH)(mm)30×50質量(g)106材質アルミ、鉄、樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72721383HPS-650使用可能ピンポール:6
3,300
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
72721399HPS-950使用可能ピンポール:9
3,300
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする