曜日別特売

反射プレート 楽省くん

反射プレート 楽省くん - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]反射プレート 楽省くん - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]反射プレート 楽省くん - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]反射プレート 楽省くん - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]反射プレート 楽省くん - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

測量作業の時間短縮・作業者の疲労軽減に。直接地面に置いて測量できます。

用途平坦地(舗装道・砂利道)などでの路線測量に最適仕様ミラー定数:0mm質量(g)450角度(°)視準線に対する左右角度:60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×160×215最大測定距離(m)500測定距離(m)実用:50-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72721435HRP-160
24,200
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする