クレセル
木目調温湿度計
お部屋のインテリアにもマッチする木目調/高感度・高精度の日本製/卓上用折りたたみスタンド付/壁掛け用穴付き
用途
室内の温湿度の測定に
材質
本体:ABS樹脂、フロント:アクリル
質量(g)
64
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×145×31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72721575
CR-142W
¥2,300
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください