ポータブルガス検知器 XA-380S

ポータブルガス検知器 XA-380S - 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XA-380S - 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XA-380S - 新コスモス電機

装着型の可燃性ガス検知器です。非常にコンパクトで作業の邪魔になりません。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。

用途プラント、工場等での安全確認にセット内容XA-380S(乾電池仕様)、単4アルカリ乾電池1本、フィルタ付きセンサカバー(交換用)1個、安全ピンアダプタC-24 1個測定範囲0~100%LEL質量(g)約63(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×86×20(突起部除く)保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約34(ロングライフモードOFF時 約17)使用温湿度範囲-20~50℃ 30~85%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)防爆構造Ex ia ⅡC T3警報設定値10%LELおよび25%LEL(固定)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ガスの種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72721819XA-380S_メタン_乾-校正ガス:メタン
65,00059,980
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
72721828XA-380S_イソブタン_乾-校正ガス:イソブタン
65,00059,980
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
72721837XA-380S_水素_乾-校正ガス:水素
65,00059,980
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
67023297XA-380S_イソブタン_乾【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)校正ガス:イソブタン
65,00059,980
48,980
アウトレット
53,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする