ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ

ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ - 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ - 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ - 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ - 新コスモス電機
測定範囲0~100%LEL警報設定値20%LEL(固定)保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)
注意
※検知対象以外に32種類のガス種読み替え機能がございます(対象機器:XP-3310Ⅱ・XP-3318Ⅱ・XP-3360Ⅱ-W・XP-3368Ⅱ-Wのうち、1ガス目にメタン・イソブタン・プロパンが設定されているもの)。
※校正は検知対象ガスのみで行っているため、読み替え時のガス濃度は参考値となります。なお、3種のガスを購入された場合のガス導入管は溶剤用になります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ガスの種類
使用電源
防爆構造
使用温湿度範囲
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
機能
付属品
主な機能
検知対象ガス
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72721846XP-3310Ⅱ-メタン_乾1個-校正ガス:メタン単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
103,00093,980
93,980
103,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
72721855XP-3310Ⅱ-イソブタン_乾1個-校正ガス:イソブタン単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
103,00093,980
93,980
103,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
72721864XP-3310Ⅱ-プロパン_乾1個-校正ガス:プロパン単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
103,00093,980
93,980
103,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
72721873XP-3310Ⅱ-水素_乾1個-校正ガス:水素単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
103,00093,980
93,980
103,378(税込)
当日出荷
72721889XP-3310Ⅱ-アセチレン_乾1個-校正ガス:アセチレン単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
103,00093,980
93,980
103,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
72721898XP-3310Ⅱ-エチレン_乾1個-校正ガス:エチレン単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
103,00093,980
93,980
103,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
72721907XP-3310Ⅱ-エタン_乾1個-校正ガス:エタン単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
103,00093,980
93,980
103,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
72721916XP-3310Ⅱ-メタン_充1セット-校正ガス:メタン単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72721925XP-3310Ⅱ-イソブタン_充1セット-校正ガス:イソブタン単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72721934XP-3310Ⅱ-プロパン_充1セット-校正ガス:プロパン単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72721943XP-3310Ⅱ-水素_充1セット-校正ガス:水素単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72721959XP-3310Ⅱ-アセチレン_充1セット-校正ガス:アセチレン単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72721968XP-3310Ⅱ-エチレン_充1セット-校正ガス:エチレン単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72721977XP-3310Ⅱ-エタン_充1セット-校正ガス:エタン単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399766XP-3310Ⅱ-13A_乾1個--単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング13A(ガス)
103,00098,980
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399775XP-3310Ⅱ-13A_充1セット--単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング13A(ガス)
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399784XP-3310Ⅱ-IPA_充1セット--単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングイソプロパノール(IPA)(ガス)
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399793XP-3310Ⅱ-IPA_乾1個--単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングイソプロパノール(IPA)(ガス)
103,00098,980
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399809XP-3310Ⅱ-LNG_乾1個--単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングメタン(ガス)
103,00098,980
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399818XP-3310Ⅱ-LNG_充1セット--単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングメタン(ガス)
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399827XP-3310Ⅱ-MEK_乾1個--単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングメチルエチルケトン(MEK)(ガス)
103,00098,980
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399836XP-3310Ⅱ-MEK_充1セット--単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングメチルエチルケトン(MEK)(ガス)
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399845XP-3310Ⅱ-n-ヘキサン_充1セット--単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングノルマルヘキサン(ガス)
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399854XP-3310Ⅱ-n-ヘキサン_乾1個--単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングノルマルヘキサン(ガス)
103,00098,980
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399863XP-3310Ⅱ-アセトン_充1セット--単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングアセトン(ガス)
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399879XP-3310Ⅱ-アセトン_乾1個--単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングアセトン(ガス)
103,00098,980
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399888XP-3310Ⅱ-キシレン_充1セット--単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングキシレン(ガス)
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399897XP-3310Ⅱ-キシレン_乾1個--単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングキシレン(ガス)
103,00098,980
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399906XP-3310Ⅱ-シクロヘキサン_乾1個--単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングシクロヘキサン(ガス)
103,00098,980
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399915XP-3310Ⅱ-シクロヘキサン_充1セット--単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングシクロヘキサン(ガス)
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399924XP-3310Ⅱ-トルエン_充1セット--単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングトルエン(ガス)
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399933XP-3310Ⅱ-トルエン_乾1個--単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングトルエン(ガス)
103,00098,980
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399949XP-3310Ⅱ-ブタジエン_乾1個--単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングブタジエン(ガス)
103,00098,980
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399958XP-3310Ⅱ-ブタジエン_充1セット--単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングブタジエン(ガス)
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399967XP-3310Ⅱ-プロピレン_充1セット--単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングプロピレン(ガス)
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399976XP-3310Ⅱ-プロピレン_乾1個--単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングプロピレン(ガス)
103,00098,980
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399985XP-3310Ⅱ-ベンゼン_乾1個--単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングベンゼン(ガス)
103,00098,980
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
75399994XP-3310Ⅱ-ベンゼン_充1セット--単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングベンゼン(ガス)
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
70972679XP-3310Ⅱ-プロパン_乾【ワケあり】1個※理由あり(未使用・未開封)校正ガス:プロパン単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
103,00093,980
75,980
アウトレット
83,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ロングセラーの吸引式ガス検知器がリニューアル!XP-3000IIシリーズ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする