伊藤機工
ステンレスビーズ
独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子
用途
アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として
成分
C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%
材質
金属
形状
球状
硬度
中硬度(240~350Hv)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72723343
BPS040 20K
1箱(20kg)
40
500~300μm
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723359
BPS050 20K
1箱(20kg)
50
300~150μm
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723368
BPS080 20K
1箱(20kg)
80
200~100μm
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723377
BPS150 20K
1箱(20kg)
150
150~50μm
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723386
BPS300 20K
1箱(20kg)
300
70μm以下
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723395
BPS040 4K
1袋(4kg)
40
500~300μm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723404
BPS050 4K
1袋(4kg)
50
300~150μm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723413
BPS080 4K
1袋(4kg)
80
200~100μm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723429
BPS150 4K
1袋(4kg)
150
150~50μm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723438
BPS300 4K
1袋(4kg)
300
70μm以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300