伊藤機工
アルミナ
電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます
優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です
褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です
用途
塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など
材質
非金属
硬度
高硬度
全20種類を絞り込む
粒度
選択してください
#24
#36
#46
#60
#80
#100
#120
#150
#180
#220
内容量
1袋(4kg)
1袋(25kg)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
形状
サイズ
成分
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72723447
A24 25K
1袋(25kg)
アンギュラー
850~710μm
Al2O3:94.5~97%、TiO2:1.5~3.8%
#24
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723456
A36 25K
1袋(25kg)
アンギュラー
600~500μm
Al2O3:94.5~97%、TiO2:1.5~3.8%
#36
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723465
A46 25K
1袋(25kg)
アンギュラー
425~355μm
Al2O3:94.5~97%、TiO2:1.5~3.8%
#46
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723474
A60 25K
1袋(25kg)
アンギュラー
300~250μm
Al2O3:94.5~97%、TiO2:1.5~3.8%
#60
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723483
A80 25K
1袋(25kg)
アンギュラー
212~180μm
Al2O3:94.5~97%、TiO2:1.5~3.8%
#80
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723499
A100 25K
1袋(25kg)
アンギュラー
150~125μm
Al2O3:≧93.5%、TiO2:1.5~3.8%
#100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723508
A120 25K
1袋(25kg)
アンギュラー
125~106μm
Al2O3:≧93.5%、TiO2:1.5~3.8%
#120
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723517
A150 25K
1袋(25kg)
アンギュラー+DA23:AE27
106~75μm
Al2O3:≧93.5%、TiO2:1.5~3.8%
#150
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723526
A180 25K
1袋(25kg)
アンギュラー
90~63μm
Al2O3:≧93.5%、TiO2:1.5~3.8%
#180
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723535
A220 25K
1袋(25kg)
アンギュラー
75~53μm
Al2O3:≧92.5%、TiO2:1.5~3.8%
#220
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723544
A24 4K
1袋(4kg)
アンギュラー
850~710μm
Al2O3:94.5~97%、TiO2:1.5~3.8%
#24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723553
A36 4K
1袋(4kg)
アンギュラー
600~500μm
Al2O3:94.5~97%、TiO2:1.5~3.8%
#36
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723569
A46 4K
1袋(4kg)
アンギュラー
425~355μm
Al2O3:94.5~97%、TiO2:1.5~3.8%
#46
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723578
A60 4K
1袋(4kg)
アンギュラー
300~250μm
Al2O3:94.5~97%、TiO2:1.5~3.8%
#60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723587
A80 4K
1袋(4kg)
アンギュラー
212~180μm
Al2O3:94.5~97%、TiO2:1.5~3.8%
#80
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723596
A100 4K
1袋(4kg)
アンギュラー
150~125μm
Al2O3:≧93.5%、TiO2:1.5~3.8%
#100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723605
A120 4K
1袋(4kg)
アンギュラー
125~106μm
Al2O3:≧93.5%、TiO2:1.5~3.8%
#120
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723614
A150 4K
1袋(4kg)
アンギュラー
106~75μm
Al2O3:≧93.5%、TiO2:1.5~3.8%
#150
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723623
A180 4K
1袋(4kg)
アンギュラー
90~63μm
Al2O3:≧93.5%、TiO2:1.5~3.8%
#180
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723639
A220 4K
1袋(4kg)
アンギュラー
75~53μm
Al2O3:≧92.5%、TiO2:1.5~3.8%
#220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300