ホワイトアルミナ

ホワイトアルミナ - 伊藤機工

バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます
チタン(Ti)が含まれないので白色です
非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です
溶射の前処理に適しています

用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
粒度
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72723648WA24 20K1袋(20kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.7%#24850~710μm
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723657WA36 20K1袋(20kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.7%#36500~425μm
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723666WA46 20K1袋(20kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.7%#46355~300μm
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723675WA60 20K1袋(20kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.7%#60250~212μm
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723684WA80 20K1袋(20kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.7%#80212~180μm
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723693WA100 20K1袋(20kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.5%#100150~125μm
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723709WA120 20K1袋(20kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.5%#120125~106μm
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723718WA150 20K1袋(20kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.5%#150106~75μm
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723727WA180 20K1袋(20kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.5%#18090~63μm
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723736WA220 20K1袋(20kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.5%#22075~53μm
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723745WA24 4K1袋(4kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.7%#24850~710μm
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723754WA36 4K1袋(4kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.7%#36500~425μm
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723763WA46 4K1袋(4kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.7%#46355~300μm
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723779WA60 4K1袋(4kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.7%#60250~212μm
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723788WA80 4K1袋(4kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.7%#80212~180μm
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723797WA100 4K1袋(4kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.5%#100150~125μm
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723806WA120 4K1袋(4kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.5%#120125~106μm
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723815WA150 4K1袋(4kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.5%#150106~75μm
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723824WA180 4K1袋(4kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.5%#18090~63μm
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723833WA220 4K1袋(4kg)Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.5%#22075~53μm
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする