伊藤機工
シリコンカーバイド
けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます
電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm
2
用途
引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨
切断用、研磨用砥石の材料など
材質
非金属
形状
アンギュラー
硬度
高硬度
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
粒度
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72723849
C24 20K
1袋(20kg)
SiC:≧98.5%、F.C.:≦0.2%、Fe2O3:≦0.6%
#24
850~710μm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723858
C36 20K
1袋(20kg)
SiC:≧98.5%、F.C.:≦0.2%、Fe2O3:≦0.6%
#36
500~425μm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723867
C46 20K
1袋(20kg)
SiC:≧98.5%、F.C.:≦0.2%、Fe2O3:≦0.6%
#46
355~300μm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723876
C60 20K
1袋(20kg)
SiC:≧98.5%、F.C.:≦0.2%、Fe2O3:≦0.6%
#60
250~212μm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723885
C80 20K
1袋(20kg)
SiC:≧98.5%、F.C.:≦0.2%、Fe2O3:≦0.6%
#80
212~180μm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723894
C100 20K
1袋(20kg)
SiC:≧98.0%、F.C.:≦0.3%、Fe2O3:≦0.8%
#100
150~125μm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723903
C120 20K
1袋(20kg)
SiC:≧98.0%、F.C.:≦0.3%、Fe2O3:≦0.8%
#120
125~106μm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723919
C150 20K
1袋(20kg)
SiC:≧98.0%、F.C.:≦0.3%、Fe2O3:≦0.8%
#150
106~75μm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723928
C180 20K
1袋(20kg)
SiC:≧98.0%、F.C.:≦0.3%、Fe2O3:≦0.8%
#180
90~63μm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723937
C220 20K
1袋(20kg)
SiC:≧97.0%、F.C.:≦0.3%、Fe2O3:≦1.2%
#220
75~53μm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723946
C24 4K
1袋(4kg)
SiC:≧98.5%、F.C.:≦0.2%、Fe2O3:≦0.6%
#24
850~710μm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723955
C36 4K
1袋(4kg)
SiC:≧98.5%、F.C.:≦0.2%、Fe2O3:≦0.6%
#36
500~425μm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723964
C46 4K
1袋(4kg)
SiC:≧98.5%、F.C.:≦0.2%、Fe2O3:≦0.6%
#46
355~300μm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723973
C60 4K
1袋(4kg)
SiC:≧98.5%、F.C.:≦0.2%、Fe2O3:≦0.6%
#60
250~212μm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723989
C80 4K
1袋(4kg)
SiC:≧98.5%、F.C.:≦0.2%、Fe2O3:≦0.6%
#80
212~180μm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72723998
C100 4K
1袋(4kg)
SiC:≧98.0%、F.C.:≦0.3%、Fe2O3:≦0.8%
#100
150~125μm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724007
C120 4K
1袋(4kg)
SiC:≧98.0%、F.C.:≦0.3%、Fe2O3:≦0.8%
#120
125~106μm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724016
C150 4K
1袋(4kg)
SiC:≧98.0%、F.C.:≦0.3%、Fe2O3:≦0.8%
#150
106~75μm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724025
C180 4K
1袋(4kg)
SiC:≧98.0%、F.C.:≦0.3%、Fe2O3:≦0.8%
#180
90~63μm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724034
C220 4K
1袋(4kg)
SiC:≧97.0%、F.C.:≦0.3%、Fe2O3:≦1.2%
#220
75~53μm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300