伊藤機工
ガラスビーズ
原料はソーダライムガラスを使用
中国からの輸入品なので安価
用途
各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工
材質
ソーダライム系ガラス
形状
球状
硬度
高硬度
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72724043
GS-500 20K
1袋(20kg)
500
850~425μm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724059
GS-350 20K
1袋(20kg)
350
425~250μm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724068
GS-250 20K
1袋(20kg)
250
300~180μm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724077
GS-180 20K
1袋(20kg)
180
250~150μm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724086
GS-150 20K
1袋(20kg)
150
212~106μm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724095
GS-110 20K
1袋(20kg)
110
150~75μm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724104
GS-80 20K
1袋(20kg)
80
106~53μm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724113
GS-60 20K
1袋(20kg)
60
90~45μm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724129
GS-30 20K
1袋(20kg)
30
45μm以下
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724138
GS-500 4K
1袋(4kg)
500
850~425μm
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724147
GS-350 4K
1袋(4kg)
350
425~250μm
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724156
GS-250 4K
1袋(4kg)
250
300~180μm
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724165
GS-180 4K
1袋(4kg)
180
250~150μm
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724174
GS-150 4K
1袋(4kg)
150
212~106μm
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724183
GS-110 4K
1袋(4kg)
110
150~75μm
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724199
GS-80 4K
1袋(4kg)
80
106~53μm
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724208
GS-60 4K
1袋(4kg)
60
90~45μm
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72724217
GS-30 4K
1袋(4kg)
30
45μm以下
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300