曜日別特売

アロマ加湿器「フォグミスト」

アロマ加湿器「フォグミスト」 - スリーアップアロマ加湿器「フォグミスト」 - スリーアップ
(1件のレビュー)

オブジェのようなコロンとしたフォルムとウッド調のバイカラーデザインがナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれる上部給水式の超音波加湿器「フォグミスト」。
本体のフタを外して上から水を注ぐことができる上部給水式なので、重たい水タンクを持ち運ぶ必要もなく、手軽に給水ができます。
ミストは無段階で調整ができ、オフタイマー機能も搭載しているので、寝る前にセットしておけば就寝時にもちょうどよい潤いを保ち、加湿のしすぎを防いでくれます。

用途加湿付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3材質ABS、PP質量(kg)1.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25タンク容量(L)2適合床面積目安:6畳直径×高さ(cm)20.1×22.7最大加湿量(mL/h)220加湿方式超音波切タイマー2・4・6時間加湿機能無段階内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72724488HF-T2152WHホワイト
6,800
取扱い終了
返品不可
72724497HF-T2152BRショコラ
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72724497
2021-12-23
用途: 自宅のリビング、寝室で就寝時
卸売・小売業

デザインはインテリアに馴染んで良いです。
容量も2リットルで問題ないです。
リビングにはもっと大容量のほうがいいのかなと思ったりしましたが、すぐに水がなくなる事もなく問題ないです。
ただ、室温の低い寝室で使用すると周辺の床が濡れてきます。
設置高さは充分とって弱運転にしてますが、完全には防げないようです。
暖かい部屋で使うと問題ないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする