曜日別特売

蓄熱式フットウォーマー「ぬくぬく」

蓄熱式フットウォーマー「ぬくぬく」 - スリーアップ

寒~い冬もあったかぽかぽか足湯気分が楽しめる蓄熱式フットウォーマー「ぬくぬく」。
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使えます。
蓄熱した湯たんぽをフットウォーマーに入れると、足湯のようなじ~んわりとした暖かさが体感できます。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで、最長4時間(フットウォーマー使用時)も暖かさが持続します。
湯たんぽとして膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使うこともできます。
フットウォーマー・カイロ・アンカとして使える1台3役のスグレモノです。

用途湯たんぽ・アンカ・フットウォーマー仕様蓄熱液:水材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造、(保温カバー)ポリエステル100%質量(kg)1.7消費電力(W)360電源AC100V 50/60Hz温度(℃)(蓄熱)55連続使用時間(時間)アンカ目的の場合:約8(布団内で使用)、カイロ目的の場合:約4(身体に当てて使用)時間蓄熱:約15分(室温20℃の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×28×5電気代の目安(蓄熱1回あたり)約2.5円寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)(保温カバー)29×35×15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72724655EWT-2147HJヒツジ
4,980
取扱い終了
72724664EWT-2147UGウサギ
4,980
取扱い終了
返品不可
72724673EWT-2147MGマングース
4,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする