横浜ディスプレイミュージアム
センリョウショート
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、EVA
色
R
全長(cm)
29
実径(cm)
房:2.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72730964
FS -5385
¥280
¥
249
¥274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください