横浜ディスプレイミュージアム
フレキシブルベリースプレー
材質
鉄、PS、紙
全長(cm)
50
実径(cm)
1.2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72731813
FS -6096
GO
¥220
¥
179
¥197
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72731838
FS -6096
W
¥220
¥
199
¥219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72731829
FS -6096
R
¥220
¥
179
¥197
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください