横浜ディスプレイミュージアム
カラードシダーリーフ
材質
PE、鉄
幅(cm)
35
全長(cm)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72733649
FS -9083
W
¥720
¥
559
¥615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72733633
FS -9083
GR
¥720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください