曜日別特売

プレス台車 固定ハンドル ストッパー付

プレス台車 固定ハンドル ストッパー付 - HAMACOプレス台車 固定ハンドル ストッパー付 - HAMACOプレス台車 固定ハンドル ストッパー付 - HAMACOプレス台車 固定ハンドル ストッパー付 - HAMACO

ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。
キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。
耐久性に優れた固定ハンドルタイプ

用途荷物の移動仕様固定ハンドル材質マット:塩ビブレーキありキャスター4輪(自在×2、固定×2)材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
耐荷重(kg)
床面高さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737964PD-150KS150647×46014111.7ブラック
17,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72737973PD-250KS250744×54014514.2ブルー
20,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72737989PD-350KS350847×64617617.2ブラック
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72737998PD-150KUS150647×46014111.7ブラック
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72738007PD-250KUS250744×54014514.2ブルー
30,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72738016PD-350KUS350847×64617617.2ブラック
38,800
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする