鋼板製台車

鋼板製台車 - HAMACO鋼板製台車 - HAMACO

溶接鉄板折曲げ工法の為、丈夫で綺麗な仕上がりです。重量物の運搬に最適です。高剛性・高耐久ボディー緩衝ゴム付

用途荷物の移動重量物の運搬仕様固定ハンドルタイプキャスター4輪(自在×2、固定×2)材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
耐荷重(kg)
床面高さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72738323SC-248250800×450180-グリーン
44,400
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
72738339SC-248U250800×450180-グリーン
54,200
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
72738348SC-469400900×600235-グリーン
59,000
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
72738357SC-469U400900×600235-グリーン
73,800
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
72738384SC-67126001200×750290-グリーン
85,800
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
72738393SC-6712U6001200×750290-グリーン
102,200
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
72738409SC-67146001400×750290-グリーン
92,800
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
72738418SC-6714U6001400×750290-グリーン
109,000
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
72738427SC-10691000900×600300-グリーン
127,600
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
72738436SC-1071210001200×750300-グリーン
140,800
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
72738366SC-46104001050×600235-グリーン
54,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72738375SC-4610U4001050×600235-グリーン
63,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする