コジマ
オーバーラップシール(メッキタイプ)
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別
シールステープル(帯鉄シール)
材質
鉄(溶融亜鉛メッキ)
タイプ
クローズタイプ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合バンド幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72738524
-
1箱(1000個)
16
0.5
25
16
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
72738533
-
1箱(1000個)
19
0.6
25
19
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72738549
-
1箱(1000個)
19
0.6
35
19
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72738558
-
1箱(2000個)
19
0.9
38
19
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72738567
-
1箱(1500個)
19
0.9
50
19
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72738576
-
1箱(1000個)
25
0.9
50
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72738585
-
1箱(1000個)
32
0.9
50
32
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください