本体打込み式アンカー

本体打込み式アンカー - KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカー - KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカー - KFC(ケー・エフ・シー)

本体打込み式アンカー

用途あと施工アンカー適合材コンクリート
全24種類を絞り込む
ねじの呼び
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
外径(Φmm)
全長(mm)
材質
ドリル径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72738707#6CA1箱(100本)M61030電気亜鉛めっき11933
7,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
72738716#20CA1箱(15本)M2025.483電気亜鉛めっき263193
9,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
72738725#22CA1箱(10本)M2228.593電気亜鉛めっき2936103
7,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
72738734#24CA1箱(6本)M2431.8110電気亜鉛めっき3355120
8,280
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
72738743(SUS) #6CA1箱(100本)M610.530ステンレス11933
28,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
72738759(SUS) #8CA1箱(50本)M81235ステンレス12.51238
16,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
72738768(SUS) #10CA1箱(100本)M101440ステンレス14.51445
41,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
72738777(SUS) #12CA1箱(50本)M1217.550ステンレス182056
36,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
72738786(SUS) #16CA1箱(30本)M1621.460ステンレス222469
36,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
72738795(SUS) #20CA1箱(15本)M2025.483ステンレス263193
43,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
72738804(SUS) #22CA1箱(10本)M2228.593ステンレス2936103
38,900
38,880
42,768(税込)
4日以内出荷
72738813(SUS) #24CA1箱(6本)M2432110ステンレス3355120
33,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
72738829(SUS) #28CA1箱(100本)W'1/41130ステンレス11933
29,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
72738838(SUS) #258CA1箱(50本)W'5/161235ステンレス12.51238
15,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
72738847(SUS) #38CA1箱(100本)W'3/81440ステンレス14.51445
39,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
72738856(SUS) #48CA1箱(50本)W'1/217.550ステンレス182056
36,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
72738865(ドブ) #10CA1箱(100本)M101440溶融亜鉛めっき14.51445
11,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
72738874(ドブ) #12CA1箱(50本)M1217.552溶融亜鉛めっき182058
11,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
72738883(ドブ) #16CA1箱(30本)M1621.463溶融亜鉛めっき222472
11,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
72738899(ドブ) #20CA1箱(15本)M2025.483溶融亜鉛めっき263193
11,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
72738908(ドブ) #22CA1箱(10本)M2228.593溶融亜鉛めっき2936103
8,900
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
72738917(ドブ) #24CA1箱(6本)M2431.8110溶融亜鉛めっき3355120
9,420
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
72738926(ドブ) #38CA1箱(100本)W'3/81440溶融亜鉛めっき14.51445
11,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
72738935(ドブ) #48CA1箱(50本)W'1/217.552溶融亜鉛めっき182058
10,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1650:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする