曜日別特売

Z型パンチャーショベル

Z型パンチャーショベル - 金象印Z型パンチャーショベル - 金象印Z型パンチャーショベル - 金象印Z型パンチャーショベル - 金象印Z型パンチャーショベル - 金象印Z型パンチャーショベル - 金象印Z型パンチャーショベル - 金象印
(3件のレビュー)

産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。
柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。
頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
また穴明け加工により軽量化を図っています。

用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂形状角形全長(mm)1120質量(kg)1.5材質(柄部)鋼管頭部長(mm)300頭部板厚(mm)1.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72739005367
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 雪かき・災害時等緊急時の予備
株式会社岩多屋医療・福祉・介護関連業

災害時等、女性でも扱えるショベルを探していました。思っていたよりも軽く作業するのに躊躇することなく使えそうです。変わった形の為、従業員の興味を引き災害研修の役にも立ちました。

対象商品 : 72739005
2022-01-21
用途: 排雪作業
株式会社河井の里医療・福祉・介護関連業

非常に使いやすい。軟らかい雪は問題なく使いやすい。硬い雪(一部氷)は先端部が壊れそう。先端部に氷にも対応できるような硬度があるモノようにしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 72739005
2022-01-26
用途: 雪はね
その他業種

雪はねに使用しましたが、軽い、腰にも楽ですが硬い雪には不向きです。もう少し強度があればと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする