金象印
竹の子掘り鍬
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
硬い土、未開墾地の掘り起こし、根起こしやたけのこ掘り作業
仕様
柄付き(樫)
全長(mm)
1050
質量(kg)
2
柄長さ(mm)
1050
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
240
頭部幅(mm)
75
材質(刃先)
全鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72739547
78997
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください