超濃縮高リコピン&ビタミンA・E125ml

超濃縮高リコピン&ビタミンA・E125ml - カゴメ超濃縮高リコピン&ビタミンA・E125ml - カゴメ超濃縮高リコピン&ビタミンA・E125ml - カゴメ

野菜1日分350g分を125MLに濃縮した野菜ミックス濃縮ジュースです。
高リコピントマトを中心に30品目の野菜を使用。
ビタミンA・Eもしっかり摂れます。
トマトのうち高リコピントマトを40%使用。
高リコピントマトは通常のジュース用トマトに比べて1.5倍のリコピンを含みます。

容量(mL)125容器紙パック本数24アズワン品番65-0379-49原材料野菜(トマト(輸入)、にんじん、はくさい、ケール、メキャベツ(プチヴェール)、赤ピーマン、ほうれん草、ブロッコリー、あしたば、ビート、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、しょうが、とうもろこし、ごぼう、グリーンピース、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、カリフラワー、なす)、レモン果汁栄養成分エネルギー 68kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0g、炭水化物 15.9g、食塩相当量 0.005~0.6g、糖質:14.1g、食物繊維:0.6 ~2.9g、カリウム:250 ~1200mg、カルシウム:6 ~110mg、鉄:0 ~3.0mg、マグネシウム:9 ~60mg、ビタミンA:240 ~1600 μg、ビタミンE:1.1 ~4.9mg、ビタミンK:0 ~15μg、リコピン:12 ~33mg、α -カロテン:800 ~7800μg、β-カロテン:2500 ~15000μg消費期限270日内容量1ケース(125mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72758088-
オープン
3,398
3,670(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする