ナイロン1ピンベルト 32mm幅

ナイロン1ピンベルト 32mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)ナイロン1ピンベルト 32mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)ナイロン1ピンベルト 32mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)ナイロン1ピンベルト 32mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)ナイロン1ピンベルト 32mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)ナイロン1ピンベルト 32mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)ナイロン1ピンベルト 32mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)ナイロン1ピンベルト 32mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)

安心の日本製
1ピンタイプのバックルベルト。
ウエストサイズに合わせ帯を切ってサイズ調整可能。
使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。
強度のある厚手のナイロン素材を使用し丈夫な作りとなっています。

ベルト幅(mm)
32
バックル
1ピン
材質(ベルト)
ナイロン
材質(調節バックル)
鉄
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72761518FT-1067グレー1100
¥880
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
72761527FT-1067ネイビー1100
¥880
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
72761536FT-1067ブラック1100
¥880
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
72761545FT-1067ブラック1300
¥980
¥979
¥1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする