FT-1067 ナイロン1ピンベルト 32mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 72761527

FT-1067 ナイロン1ピンベルト 32mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 72761527
FT-1067 ナイロン1ピンベルト 32mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 72761527
FT-1067 ナイロン1ピンベルト 32mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 72761527
FT-1067 ナイロン1ピンベルト 32mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 72761527
FT-1067 ナイロン1ピンベルト 32mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 72761527
FT-1067 ナイロン1ピンベルト 32mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 72761527

ナイロン1ピンベルト 32mm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー
ベルト長さ(mm)1100
内容量1個注文コード72761527品番FT-1067
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

安心の日本製
1ピンタイプのバックルベルト。
ウエストサイズに合わせ帯を切ってサイズ調整可能。
使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。
強度のある厚手のナイロン素材を使用し丈夫な作りとなっています。

色
ネイビー
ベルト長さ(mm)
1100
ベルト幅(mm)
32
バックル
1ピン
材質(ベルト)
ナイロン
材質(調節バックル)
鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする