曜日別特売

合皮2ピンベルト

合皮2ピンベルト - COVER WORK(カバーワーク)合皮2ピンベルト - COVER WORK(カバーワーク)合皮2ピンベルト - COVER WORK(カバーワーク)合皮2ピンベルト - COVER WORK(カバーワーク)合皮2ピンベルト - COVER WORK(カバーワーク)合皮2ピンベルト - COVER WORK(カバーワーク)合皮2ピンベルト - COVER WORK(カバーワーク)合皮2ピンベルト - COVER WORK(カバーワーク)
(1件のレビュー)

安心の日本製
2ピンタイプのしなやかな合皮ベルト。
ウエストサイズに合わせ帯を切ることでサイズ調整可能。
ベルト幅40mmの幅広タイプでしっかりとしたつけ心地です。

材質(調節バックル)
鉄
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質(ベルト)
ベルト長さ(mm)
ベルト幅(mm)
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72761676FT-1071チョコ合成皮革1100402ピン
¥1,080
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
72761685FT-1071ブラック合成皮革1100402ピン
¥1,080
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
72761694FT-1071チョコ合成皮革1300402ピン
¥1,180
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
72761703FT-1071ブラック合成皮革1300402ピン
¥1,180
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72761694
2024-11-06
用途: 清掃作業
建設業・工事業

今までナイロン製を使っていましたが、やっぱり革の方が使い勝手が良く感じます。
普段使いにも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする