9/27より値下げ!現場を応援
FT-1071 合皮2ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761703

FT-1071 合皮2ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761703
FT-1071 合皮2ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761703
FT-1071 合皮2ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761703
FT-1071 合皮2ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761703
FT-1071 合皮2ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761703
FT-1071 合皮2ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761703

合皮2ピンベルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
ベルト長さ(mm)1300
内容量1個注文コード72761703品番FT-1071
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)値下げ
¥1,098

安心の日本製
2ピンタイプのしなやかな合皮ベルト。
ウエストサイズに合わせ帯を切ることでサイズ調整可能。
ベルト幅40mmの幅広タイプでしっかりとしたつけ心地です。

色
ブラック
材質(ベルト)
合成皮革
ベルト長さ(mm)
1300
ベルト幅(mm)
40
バックル
2ピン
材質(調節バックル)
鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72761694
2024-11-06
用途: 清掃作業
建設業・工事業

今までナイロン製を使っていましたが、やっぱり革の方が使い勝手が良く感じます。
普段使いにも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする