曜日別特売

ストレッチ1ピンベルト

ストレッチ1ピンベルト - COVER WORK(カバーワーク)ストレッチ1ピンベルト - COVER WORK(カバーワーク)ストレッチ1ピンベルト - COVER WORK(カバーワーク)ストレッチ1ピンベルト - COVER WORK(カバーワーク)ストレッチ1ピンベルト - COVER WORK(カバーワーク)ストレッチ1ピンベルト - COVER WORK(カバーワーク)ストレッチ1ピンベルト - COVER WORK(カバーワーク)ストレッチ1ピンベルト - COVER WORK(カバーワーク)

1ピンバックルを採用したストレッチベルト。
帯に伸縮素材を採用しているため、屈伸時のお腹の窮屈感を軽減します。
ベルト幅38mmの幅広タイプでしっかりとしたつけ心地です。
帯を切って調整することで着用者に合わせたサイズに調整できます。

ベルト幅(mm)
38
ベルト長さ(mm)
1300
バックル
1ピン
材質(ベルト)
ゴム、ポリエステル
材質(調節バックル)
亜鉛合金
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FT-1073 7276173772761737FT-1073グレー
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
FT-1073 7276174672761746FT-1073ブラック
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする