曜日別特売
FT-1073 ストレッチ1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761746

FT-1073 ストレッチ1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761746
FT-1073 ストレッチ1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761746
FT-1073 ストレッチ1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761746
FT-1073 ストレッチ1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761746
FT-1073 ストレッチ1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761746
FT-1073 ストレッチ1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761746
FT-1073 ストレッチ1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761746
FT-1073 ストレッチ1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761746

ストレッチ1ピンベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード72761746品番FT-1073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

1ピンバックルを採用したストレッチベルト。
帯に伸縮素材を採用しているため、屈伸時のお腹の窮屈感を軽減します。
ベルト幅38mmの幅広タイプでしっかりとしたつけ心地です。
帯を切って調整することで着用者に合わせたサイズに調整できます。

ブラック
ベルト幅(mm)
38
ベルト長さ(mm)
1300
バックル
1ピン
材質(ベルト)
ゴム、ポリエステル
材質(調節バックル)
亜鉛合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする