BIGMAN(ビッグマン)
六角軸万能アーバー
インパクトドライバー・電動ドリル兼用型
用途
ラバーパット・丸砥石・バフ・ワイヤーブラシなどの取り付けに。
仕様
穴径12.7mm用
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
寸法(mm)
75×40×40
質量(g)
66
適合工具
インパクトドライバー・電動ドリル(兼用型)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72790884
D-872
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください