iHelp
六角軸平型ブラシ
電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
用途
サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。
材質
本体:メッキ銅線
軸径(Φmm)
6.35六角軸
寸法(mm)
40×50×50
質量(g)
47
タイプ
平型ブラシ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
適合工具
電気ドリル・インパクトドライバー
ブラシ径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72790893
IH-761
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください