BIGMAN(ビッグマン)
六角軸付鉄バフ
金属の磨きや仕上げに
用途
鉄、ステンレスなどの研磨・荒取りに(キズのぼかしなど)
軸径(Φmm)
6.35
軸
六角軸シャンク
材質
綿
適合
(研磨剤)赤棒、(面の目安)荒目・中目
対応材質
鉄、ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72790909
D-710
32
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
72790918
D-711
50
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
72790927
D-712
75
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
72790936
D-713
100
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください