BIGMAN(ビッグマン)
六角軸付フェルトバフ
金属の磨きや仕上げに
用途
金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに
適合
(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒
材質
羊毛(ウール)
軸径(Φmm)
6.35
対応材質
金属・石材・樹脂
軸
六角軸シャンク
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72790954
D-717
75
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
72790963
D-718
100
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
72790945
D-716
50
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください