BIGMAN(ビッグマン)
六角軸付ネルバフ
金属の磨きや仕上げに
用途
真鍮、ステンレス、樹脂などのツヤ出しや研磨剤(油)の拭き取りに
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72790988
D-720
(面/目安)中細目・細目、(研磨剤)白棒
綿(ネル生地=フランネル)
6.35
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
72790979
D-719
(面/目安)中細目・細目、(研磨剤)白棒
綿(ネル生地=フランネル)
6.35
オープン
取扱い終了
72790997
D-721
【研磨剤】白棒・青棒
綿(ネル生地)
6.35(六角軸)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください