BIGMAN(ビッグマン)
六角軸付サイザルバフ
金属の磨きや仕上げに
用途
ステンレス・金属などの仕上げに(荒めの仕上げに最適)
材質
麻
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791006
D-714
(研磨剤)白棒・赤棒
6.35
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
72791015
D-715
【研磨剤】赤棒・白棒
6.35(六角軸)
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください