曜日別特売

六角軸筆型ブラシ

六角軸筆型ブラシ - iHelp六角軸筆型ブラシ - iHelp六角軸筆型ブラシ - iHelp六角軸筆型ブラシ - iHelp六角軸筆型ブラシ - iHelp

電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ

用途サビや汚れ落とし、塗装はがしに。軸径(Φmm)6.35六角軸適合工具電気ドリル・インパクトドライバータイプ筆型ブラシ材質本体:メッキ銅線寸法(mm)80×24×24質量(g)69最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ径(Φmm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
ブラシ径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72791024IH-7626.35六角軸244500
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする